Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14000700 Kettenspannrad KSP 12 B-1 15 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14000700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14000700
EAN/GTIN:
     4067201031888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
chain tensioner
idler wheels
Kettenspanner
idler wheel
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Lager aus Wälzlagerstahl.

Die Kettenspannräder sind einbaufertige Elemente, komplett mit Kugellager. Sie können kostensparend an Umlenk- oder Spannpunkten eingesetzt werden. Einwandfreie Verarbeitung und feste Montage des Kugellagers mit doppelter Dichtungsvorderkappe gewähren eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Durch den verlängerten Innenring ist eine leichte Montage an Maschinen möglich. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Keine Wartung der Kugellager, da bereits mit Fettreserve versehen. Temperaturbereich -20 ° bis 120 ° C.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
12 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
3/4 x 7/16'' mm/Zoll
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
99,8 mm
d:
91,63 mm
A:
11,1 mm
A1:
11,1 mm
C:
2,0 mm
B:
16 +0,26 / +0,13 mm
ND:
40 mm
B1:
12 mm
L:
18,3 mm
Tragzahl dyn.:
7,5 kN
Tragzahl stat.:
4,5 kN
Gewicht:
470 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.