Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14030100 Kettenkupplung 06 B-2 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14030100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14030100
EAN/GTIN:
     4067201025368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten-Kupplung
Kettenkupplung
kettenkupplung mädler
kettenkupplung


Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.




  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.


  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.


  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.


  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.


  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.


  • Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.



Weitere Informationen:
DIN-ISO:
06 B-2 DIN-ISO
Drehmoment Md:
95 Nm
Schwungmoment GD²:
0,00117 kgm²
P / n:
0,0097 kW/min <sup>-1</sup>
n max.:
6000 min <sup>-1</sup>
d min.:
12 mm
D1:
45 mm
l:
25 mm
B:
15,2 mm
G:
63,9 mm
L:
55,0 mm
Gewicht:
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: chain coupling, coupling, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
103
1
€ 10,00*
ab € 5,83*
€ 17,52*
7 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 32,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.