Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14030800 Kettenkupplung 10 B-2 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14030800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14030800
EAN/GTIN:
     4067201025382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten-Kupplung
Kettenkupplung
kettenkupplung mädler
ketten kupplung


Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.




  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.


  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.


  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.


  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.


  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.


  • Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.



Weitere Informationen:
DIN-ISO:
10 B-2 DIN-ISO
Drehmoment Md:
380 Nm
Schwungmoment GD²:
0,01300 kgm²
P / n:
0,0390 kW/min <sup>-1</sup>
n max.:
4500 min <sup>-1</sup>
d min.:
15 mm
D1:
75 mm
l:
35 mm
B:
25,0 mm
G:
107,0 mm
L:
78,0 mm
Gewicht:
3,21 kg
Weitere Suchbegriffe: coupling, Kupplung, chain coupling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.