Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14031200 Kettenkupplung 12 B-2 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14031200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14031200
EAN/GTIN:
     4067201025399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten-Kupplung
Kettenkupplung
kettenkupplung mädler
ketten kupplung


Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.




  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.


  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.


  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.


  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.


  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.


  • Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.



Weitere Informationen:
DIN-ISO:
12 B-2 DIN-ISO
Drehmoment Md:
600 Nm
Schwungmoment GD²:
0,03010 kgm²
P / n:
0,0616 kW/min <sup>-1</sup>
n max.:
3000 min <sup>-1</sup>
d min.:
25 mm
D1:
90 mm
l:
40 mm
B:
29,5 mm
G:
126,5 mm
L:
89,5 mm
Gewicht:
4,97 kg
Weitere Suchbegriffe: coupling, Kupplung, chain coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
86
Frei Haus
ab € 24,91*
€ 74,73*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,52*
€ 103,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.