Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14031600 Kettenkupplung 16 B-2 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14031600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14031600
EAN/GTIN:
     4067201025405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten-Kupplung
Kettenkupplung
kettenkupplung mädler
ketten kupplung


Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.




  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.


  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.


  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.


  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.


  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.


  • Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.



Weitere Informationen:
DIN-ISO:
16 B-2 DIN-ISO
Drehmoment Md:
1480 Nm
Schwungmoment GD²:
0,15800 kgm²
P / n:
0,1519 kW/min <sup>-1</sup>
n max.:
2500 min <sup>-1</sup>
d min.:
30 mm
D1:
120 mm
l:
60 mm
B:
46,7 mm
G:
170,0 mm
L:
137,0 mm
Gewicht:
12,3 kg
Weitere Suchbegriffe: chain coupling, coupling, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 126,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,37*
€ 170,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.