Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14033012 Kettenkupplung 3012 Kette 06B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14033012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14033012
EAN/GTIN:
     4067201106975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Ketten-Kupplung
Kettenkupplung
kettenkupplung mädler
Werkstoff: Kettenräder Stahl, Verzahnung gehärtet.
Kette aus Stahl, mit Federverschlussglied.
Gehäuse aus Alu-Guss, gelb lackiert, mit O-Ringen.

Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert.
Die Kettenräder sind vorgebohrt, die Kette ist lose beigefügt.
Das Gehäuse ist kundenseitig bei der Montage mit Fett zu füllen.

  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.
  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
  • Temperaturbereich: -30 ° C bis +120 ° C.



Weitere Informationen:
Typ:
3012 Typ
Kette:
06 B-2 DIN
Drehmoment Nenn (Nm]:
45 Drehmoment <sub>Nenn
Drehmoment max. (Nm]:
190 Drehmoment <sub>max.
Drehzahl max.:
5000 min <sup>-1</sup>
d:
12 mm
d max.*:
16 mm
D1:
27,2 mm
D2:
69 mm
G:
45 mm
L:
65 mm
L2:
63 mm
l:
29,5 mm
s:
6 mm
Gewicht:
0,53 kg
Ersatzkette:
14033112 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: gewinde kupplung, Kettenkupplung Kupplung coupling chain coupl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14033112
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.