Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14034012 Kettenkupplung 4012 Kette 08A-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14034012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14034012
EAN/GTIN:
     4067201108023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten-Kupplung
Kettenkupplung
kettenkupplung mädler
ketten kupplung
Werkstoff: Kettenräder Stahl, Verzahnung gehärtet.
Kette aus Stahl, mit Federverschlussglied.
Gehäuse aus Alu-Guss, gelb lackiert, mit O-Ringen.

Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert.
Die Kettenräder sind vorgebohrt, die Kette ist lose beigefügt.
Das Gehäuse ist kundenseitig bei der Montage mit Fett zu füllen.

  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.
  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
  • Temperaturbereich: -30 ° C bis +120 ° C.



Weitere Informationen:
Typ:
4012 Typ
Kette:
08 A-2 DIN
Drehmoment Nenn (Nm]:
110 Drehmoment <sub>Nenn
Drehmoment max. (Nm]:
249 Drehmoment <sub>max.
Drehzahl max.:
4800 min <sup>-1</sup>
d:
12 mm
d max.*:
22 mm
D1:
36 mm
D2:
77 mm
G:
62 mm
L:
79,4 mm
L2:
72 mm
l:
36 mm
s:
7,4 mm
Gewicht:
1,03 kg
Ersatzkette:
14034112 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kettenkupplung Kupplung coupling chain coupl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14034112
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.