| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-14034016 Herst.-Nr.: 14034016 EAN/GTIN: 4067201178804 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Kettenräder Stahl, Verzahnung gehärtet. Kette aus Stahl, mit Federverschlussglied. Gehäuse aus Alu-Guss, gelb lackiert, mit O-Ringen. Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Kettenräder sind vorgebohrt, die Kette ist lose beigefügt. Das Gehäuse ist kundenseitig bei der Montage mit Fett zu füllen. - Elastische Übertragung des Drehmomentes.
- Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
- Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
- Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
- Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
- Temperaturbereich: -30 ° C bis +120 ° C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 4016 Typ | Kette: | 08 A-2 DIN | Drehmoment Nenn (Nm]: | 180 Drehmoment <sub>Nenn | Drehmoment max. (Nm]: | 419 Drehmoment <sub>max. | Drehzahl max.: | 4800 min <sup>-1</sup> | d: | 13,5 mm | d max.*: | 32 mm | D1: | 51,5 mm | D2: | 92 mm | G: | 77 mm | L: | 87,4 mm | L2: | 75 mm | l: | 40 mm | s: | 7,4 mm | Gewicht: | 1,85 kg | Ersatzkette: | 14034116 Art.-Nr. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewinde kupplung, Kettenkupplung Kupplung coupling chain coupl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |