Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14036020 Kettenkupplung 6020 Kette 12A-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14036020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14036020
EAN/GTIN:
     4067201106463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Ketten-Kupplung
Kettenkupplung
kettenkupplung mädler
Werkstoff: Kettenräder Stahl, Verzahnung gehärtet.
Kette aus Stahl, mit Federverschlussglied.
Gehäuse aus Alu-Guss, gelb lackiert, mit O-Ringen.

Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert.
Die Kettenräder sind vorgebohrt, die Kette ist lose beigefügt.
Das Gehäuse ist kundenseitig bei der Montage mit Fett zu füllen.

  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.
  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
  • Temperaturbereich: -30 ° C bis +120 ° C.



Weitere Informationen:
Typ:
6020 Typ
Kette:
12 A-2 DIN
Drehmoment Nenn (Nm]:
770 Drehmoment <sub>Nenn
Drehmoment max. (Nm]:
2210 Drehmoment <sub>max.
Drehzahl max.:
2500 min <sup>-1</sup>
d:
20 mm
d max.*:
60 mm
D1:
102,5 mm
D2:
160 mm
G:
139 mm
L:
123,5 mm
L2:
105 mm
l:
56 mm
s:
11,5 mm
Gewicht:
9,58 kg
Ersatzkette:
14036120 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: gewinde kupplung, Kettenkupplung Kupplung coupling chain coupl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,92*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14036120
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.