Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14040107 Spann-Box Größe 0 12 B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14040107
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14040107
EAN/GTIN:
     4067201213222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbo...
chain tensioner
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbo...
spann-box

Werkstoff: Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW. Schrauben und Feder aus Edelstahl.
Diese kompakten, einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.
•, Mit linearer Spiralfeder. Zwei Spannkräfte zur Auswahl.
•, Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend (unter 32 bzw. 60N).
•, Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
12 B-1 DIN ISO
Teilung:
3/4 x7/16'' Zoll
Spannkraft:
58-32 N
Gewicht:
135 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14040207
ab € 42,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.