Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14040221 Spann-Box Größe 0 06 B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14040221
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14040221
EAN/GTIN:
     4067201216117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
chain tensioner
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spann-b...
spann-box
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbo...

Werkstoff: Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW. Schrauben und Feder aus Edelstahl.
Diese kompakten, einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.
•, Mit linearer Spiralfeder. Zwei Spannkräfte zur Auswahl.
•, Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend (unter 32 bzw. 60N).
•, Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
06 B-2 DIN ISO
Teilung:
3/8x 7/32'' Zoll
Spannkraft:
132-60 N
Gewicht:
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.