Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14040326 Spann-Box Größe 1 kurz 10 B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14040326
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14040326
EAN/GTIN:
     4067201217688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
spann-box
chain tensioner
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbo...
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, verzinkt, schwarz lackiert. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.


Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Mit drei Federn. Zwei Spannkraftversionen zur Auswahl. Bei jeder Version können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend.
  • Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.



Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).
Weitere Informationen:
DIN ISO:
10 B-2 DIN ISO
Teilung:
5/8 x 3/8'' Zoll
Spannkraft:
174-96 max. N
B:
25 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
750 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.