Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14040509 Spann-Box Größe 1 kurz 20 B-1 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14040509
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14040509
EAN/GTIN:
     4067201216261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
chain tensioner
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spann-b...
spann-box
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbo...

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Mit drei Federn. Zwei Spannkraftversionen zur Auswahl. Bei jeder Version können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend.
  • Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.



Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).
Weitere Informationen:
DIN ISO:
20 B-1 DIN ISO
Teilung:
1 1/4x3/4'' Zoll
Spannkraft:
396-180 max. N
B:
20 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
670 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.