Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14040721 Spann-Box Größe 1 lang 06 B-2 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14040721
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14040721
EAN/GTIN:
     4067201217718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spann-b...
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbo...
chain tensioner
spann-box

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Mit drei Federn. Zwei Spannkraftversionen zur Auswahl. Bei jeder Version können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend.
  • Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.



Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).
Weitere Informationen:
DIN ISO:
06 B-2 DIN ISO
Teilung:
3/8x 7/32'' Zoll
Spannkraft:
396-180 max. N
B:
20 mm
Höhe:
133 mm
Gewicht:
810 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.