Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14040737 Spann-Box Größe 1 lang 12 B-3 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14040737
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14040737
EAN/GTIN:
     4067201216186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
spann-box
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spann-b...
chain tensioner
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbo...

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Mit drei Federn. Zwei Spannkraftversionen zur Auswahl. Bei jeder Version können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend.
  • Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.



Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).
Weitere Informationen:
DIN ISO:
12 B-3 DIN ISO
Teilung:
3/4 x7/16'' Zoll
Spannkraft:
396-180 max. N
B:
45 mm
Höhe:
133 mm
Gewicht:
890 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.