Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14040807 Spann-Boy TS 12 B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14040807
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14040807
EAN/GTIN:
     4067201214243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spanner...
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spanner...
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbe...
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbo...

Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, verzinkt, schwarz lackiert. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese besonders niedrigen, einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Benötigter Freiraum unter der Kette nur 40mm.
  • Mit zwei Federn unterschiedlicher Stärke, die einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können. Damit können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Nutzbarer Federweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.


Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).
Weitere Informationen:
DIN ISO:
12 B-1 DIN ISO
Teilung:
3/4 x7/16'' Zoll
Spannkraft:
33-190 max. N
a:
14,8 mm
B:
20 mm
Gewicht:
460 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.