Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14040931 Spann-Boy TS rostfrei 06 B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14040931
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14040931
EAN/GTIN:
     4067201217657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spanner...
chain tensioner
spann-boy
Murtfeld Murtfelt Murtfeldt Spannbo...

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.
Diese besonders niedrigen, einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.
•, Benötigter Freiraum unter der Kette nur 40mm.
•, Mit zwei Federn unterschiedlicher Stärke, die einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können. Damit können drei Spannkräfte eingestellt werden.
•, Nutzbarer Federweg ca. 40mm.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
06 B-3 DIN ISO
Teilung:
3/8x 7/32'' Zoll
Spannkraft:
33-190 max. N
a:
9,4 mm
B:
32 mm
Gewicht:
480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.