Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14050201 Kettenrad-Satz 081 Z=18 p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14050201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14050201
EAN/GTIN:
     4067201035725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenradsatz
Kettenradsätze
kettenradsatz


Werkstoff: Kettenrad aus Stahl St40/St50.



Kugellager aus Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Stahl verzinkt.






Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die
Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der
Position festgesetzt. Das dauergeschmierte 2Z-Lager ermöglicht einen
leichten Lauf. Temperaturbereich: -20° bis +120°C. * Bitte beachten Sie
die Bohrungsgröße.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
081 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
1/2 x 1/8 Zoll
passend zu Spannelement:
1 und 2 * Größe
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
73,14 mm
W:
M16* mm
L:
55 mm
Gewicht:
0,19 kg
Weitere Suchbegriffe: Idlers, Kettenrad-Satz, Kettenzubehör, Kettenspanner, Idler wheels, ROSTA, Kettenspannrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
229
1
€ 10,00*
ab € 10,57*
€ 20,39*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 36,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.