Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14052601 Kettenradsatz 10 B-2 Z=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14052601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14052601
EAN/GTIN:
     4067201018179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenradsatz
Kettenradsätze
kettenradsatz 16b-2
kettenradsatz


Werkstoff: Kettenräder aus Stahl St40/St50.



Kugellager aus Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Stahl verzinkt.






Die Kettenräder können auf der Schraube verschoben und somit auf die
Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern werden sie in der
Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2Z-Lager ermöglichen einen
leichten Lauf. Maßgenaue Distanzscheiben gewährleisten einen
einwandfreien Eingriff der Verzahnung in die Kette.



Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
10 B-2 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
5/8 x 3/8 Zoll
passend zu Spannelement:
3 Größe
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
76,36 mm
W:
M12 mm
L:
80 mm
Gewicht:
0,60 kg
Weitere Suchbegriffe: Idler wheels, Idlers, Kettenradsatz Idler wheels Idlers Kettenrad-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.