Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14053601 Kettenradsatz 10 B-3 Z=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14053601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14053601
EAN/GTIN:
     4067201020103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenradsatz
Kettenradsätze
kettenradsatz


Werkstoff: Kettenräder aus Stahl St40/St50.



Kugellager aus Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Stahl verzinkt.






Die Kettenräder können auf der Schraube verschoben und somit auf die
Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern werden sie in der
Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2Z-Lager ermöglichen einen
leichten Lauf. Maßgenaue Distanzscheiben gewährleisten einen
einwandfreien Eingriff der Verzahnung in die Kette. Temperaturbereich:
-20° bis +120°C. * Spannelement Größe 2 muss aufgebohrt werden.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
10 B-3 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
5/8 x 3/8 Zoll
passend zu Spannelement:
3 Größe
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
76,36 mm
W:
M12 mm
L:
80 mm
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenspannrad, Kettenspanner, Kettenrad-Satz, Idlers, Idler wheels, Kettenzubehör, Dreifach-Kettenradsatz, ROSTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
163
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 76,76*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,53*
€ 125,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.