Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070106 Alu-Spray FCKW-frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070106
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070106
EAN/GTIN:
     4067201025474
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray


Hochbelastbares, schnelltrocknendes Spray zur Ausbesserung von
Aluminiumbauteilen oder zur Verschönerung von Oberflächen.




  • abriebfest


  • guter Korrosionsschutz durch Alupigmente und Harze


  • schnelltrocknend


  • hitzebeständig bis +80°C


  • Silikonfrei





Gefahr






H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol.Behälter steht unter Druck: Kann
bei Erwärmung bersten.



H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.



H319 Verursacht schwere Augenreizung.



H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.






Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gewicht:
465 g
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, alu schutzspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.