Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070165 BALLISTOL Rostschutz-Öl 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070165
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070165
EAN/GTIN:
     4067201346234
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Kriechöl
Multi-Öl

BALLISTOL Premium Rostschutz-Ö, l-Spray dient der Pflege, Wartung und dem Schutz von Maschinen, Geräten, Präzisionswerkzeugen, Messgeräten, Formen und Stanzen.
•, silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
•, ideal zur Langzeitkonservierung bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gewicht:
420 g
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl spray, korrosionsschutzspray, kriechöl 400ml, Rostschutz rost rosten übersee transport Transp, Korrosionsschutz Langzeitkorrosionsschutzspray, Oel Öl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.