| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-14070181 Herst.-Nr.: 14070181 EAN/GTIN: 4067201319788 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Caramba Multifunktionsöl einsetzbar als Rostlöser, Kontaktmittel, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel. •, sehr gute Schmiereigenschaften. •, hohe Feuchtigkeitsverdrängung und guter Korrosionsschutz. •, ausgezeichnetes Kriechvermögen. • Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml | Gewicht: | 527 g | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kriechöl spray, kriechöl, kriechöl 500ml, Multispray Multi-Spray Multiöl Multioel Multi Ö, multiöl multioel oel, Korrosionsschutz Langzeitkorrosionsschutzspray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |