Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070238 OKS 2661 Schnellreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070238
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070238
EAN/GTIN:
     4067201346098
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

OKS 2661-Schnellreiniger-Spray für eine rückstandfreie Reinigung von Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen.
•, zur Entfettung und Reinigung geeignet.
•, hohe Wirksamkeit durch reinigungsaktive Wirkstoffe.
•, Reiniger auf Lösemittelbasis.

Weitere Informationen:
Inhalt:
600 ml
Gewicht:
560 g
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, Bremsenreiniger cleaning liquid Pflegespray Spr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.