Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070260 CRC ECO Leak Finder 10732-AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070260
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070260
EAN/GTIN:
     4067201346043
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenfett Kettenpflege Kettenschmi...
H1 NSF-H1 H1 h1 nsf
Food Industry
Lebensmittelindustrie Lebensmittel ...


CRC®, Gaslecksuchmittel-Spray ist eine wässrige Prüfflüssigkeit für Gas-
und Druckluftanlagen aller Art,



welche an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen bildet.






•, Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. P1 -
NSF-Reg.-Nr. 142801).



•, Anforderungen nach DIN EN 14291.



Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gewicht:
612 g
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: universalöl öl oel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.