Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070500 Kettentrenner 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-14070500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070500
EAN/GTIN:
     4067201017646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettentrenner
mädler kettentrenner
kettentrenner
Bestellangaben: z.B.:
Art.-Nr. 140 703 00, Kettentrenner 06 B und / oder
Art.-Nr. 140 713 00, Ersatzbolzen für Kettentrenner 14070300.
Weitere Informationen:
Produkt:
Kettentrenner Produkt
Typ:
462 Typ
für DIN / ISO:
081, 083, 08 B-1, 08 B-2 für DIN / ISO
für Teilung:
1/2'' einfach u. zweifach für Teilung
passend zu Kettentrenner:
- Art.-Nr.
Gewicht:
915 g
Weitere Suchbegriffe: chain breaker, Ersatzbolzen, Kettensprenger, Kettenwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
Frei Haus
ab € 205,59*
€ 220,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,96*
€ 288,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.