Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14080201 Montagewinkel Spannelement Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14080201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14080201
EAN/GTIN:
     4067201023180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe


Werkstoff: Stahl, blau lackiert.

Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage des Spannelements oder Kettenspannrads / Umlenkrads an der Maschine. Die Bohrung A dient zur Befestigung mit der zentralen Schraube des Spannelements. Die Montage kann wahlweise an der Vorderseite oder Rückseite des Winkels erfolgen. Die beiden Bohrungen B können bei einer anderweitigen Verwendung des Winkels genutzt werden.

Weitere Informationen:
Für Größe:
2 Spannelement
Typ:
WS 18-27 Typ
A:
10,5 mm
B:
8,5 mm
C:
9,5 mm
D:
10 mm
E:
50 mm
F:
15,5 mm
G:
16,5 mm
H:
43 mm
J:
6 mm
K:
70 mm
L:
38 mm
M:
74 mm
N:
55 mm
O:
20 mm
Gewicht:
0,30 kg
Weitere Suchbegriffe: ROSTA Montagewinkel Winkel support tensioning e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.