Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14080301 Montagewinkel Spannelement Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14080301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14080301
EAN/GTIN:
     4067201245360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe


Werkstoff: Stahl, blau lackiert.

Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage des Spannelements oder Kettenspannrads / Umlenkrads an der Maschine. Die Bohrung A dient zur Befestigung mit der zentralen Schraube des Spannelements. Die Montage kann wahlweise an der Vorderseite oder Rückseite des Winkels erfolgen. Die beiden Bohrungen B können bei einer anderweitigen Verwendung des Winkels genutzt werden.

Weitere Informationen:
Für Größe:
3 Spannelement
Typ:
WS 27-38 Typ
A:
12,5 mm
B:
10,5 mm
C:
11,5 mm
D:
12,5 mm
E:
65 mm
F:
21,5 mm
G:
21 mm
H:
57 mm
J:
8 mm
K:
90 mm
L:
52 mm
M:
98 mm
N:
75 mm
O:
25 mm
Gewicht:
0,66 kg
Weitere Suchbegriffe: ROSTA Montagewinkel Winkel support tensioning e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.