Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14080402 Montagewinkel Spannelement Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14080402
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14080402
EAN/GTIN:
     4067201278221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe


Werkstoff: Stahl, blau lackiert.

Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage des Spannelements oder Kettenspannrads / Umlenkrads an der Maschine. Die Bohrung A dient zur Befestigung mit der zentralen Schraube des Spannelements. Die Montage kann wahlweise an der Vorderseite oder Rückseite des Winkels erfolgen. Die beiden Bohrungen B können bei einer anderweitigen Verwendung des Winkels genutzt werden.

Weitere Informationen:
Für Größe:
4 Spannelement
Typ:
WS 38-45 Typ
A:
20,5 mm
B:
20,5 mm
C:
14 mm
D:
15 mm
E:
80 mm
F:
24 mm
G:
21 mm
H:
66 mm
J:
8 mm
K:
110 mm
L:
55 mm
M:
116 mm
N:
85 mm
O:
35 mm
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: ROSTA Montagewinkel Winkel support tensioning e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14080401
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.