Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14081009 Distanzbuchse 10/17/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14081009
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14081009
EAN/GTIN:
     4067201278153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse

Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Als Ersatzbuchse oder als zusätzliche Distanzbuchse für eine beidseitige Befestigung.

Weitere Informationen:
dB:
10 mm
DB:
17 mm
LB:
9 mm
Gewicht:
10,5 g
Weitere Suchbegriffe: Distnazringe, Abstandshalter, Distanzringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.