Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14082015 Distanzbuchse 20/30/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14082015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14082015
EAN/GTIN:
     4067201278177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
mädler distanzbuchse
distanzbuchse

Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Als Ersatzbuchse oder als zusätzliche Distanzbuchse für eine beidseitige Befestigung.

Weitere Informationen:
dB:
20 mm
DB:
30 mm
LB:
15 mm
Gewicht:
46,2 g
Weitere Suchbegriffe: Distnazringe, Abstandshalter, Distanzringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.