Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14085101 Keilriemenspanner 350N-Z-1-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14085101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14085101
EAN/GTIN:
     4067201198314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenspanner

Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl, über Ø78 mm aus GG20. Hebelarm aus St52. Keilscheibe aus Stahlguss. Zur Verwendung mitKeilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Keilriemenscheibe ist kugelgelagert. Die Rillenkugellager sind dauergeschmiert und beidseitig abgedichtet. Die Spur (Maß A) kann mittels Distanzscheiben auf der verschraubten Achse eingestellt werden. Für beide Spann-Richtungen verwendbar.

Weitere Informationen:
Profile:
XPZ, SPZ, Z (10) Profile
Rillenzahl:
1 Rillenzahl
DW:
90 mm
Spannelement:
2 Größe
Fmax:
350 N
Drehzahl max:
10000 min<sup>-1</sup>
smax:
50 mm
A:
20-43 mm
B:
12 mm
C:
13 mm
Ø D:
58 mm
E:
79 mm
G:
16 mm
H:
M10 mm
J:
100 mm
sw:
19 mm
Gewicht:
2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: SPB, 1-rillig, ROSTA, v-belt tensioner, Kettenzubehör, Profil, SPA, SPZ, 3-rillig, 350N, 800N, 1500N, 2-rillig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,94*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.