Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140910070 Schraubensatz für TS M10 x 70 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-140910070
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     140910070
EAN/GTIN:
     4067201276357
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Stahl, verzinkt. Schraube Festigkeit 8.8, Muttern Festigkeit 8.

Der Schraubensatz besteht aus Schraube ISO 4017 / DIN 933, einer Mutter DIN 934 und zwei niedrigen Muttern DIN 936.

Zur Montage der Spannrollen TS auf Spann­, elementen, auf Montagewinkeln oder an kundenseitigen Befestigungflächen. Die Spur kann eingestellt werden (auf unseren Spannelementen Maß R). Spannrolle TS, Schraubensatz und Spann­, element sind separat zu bestellen.

1) Schraube M5 mit 3 Muttern DIN 934, für Montagewinkel Größe 0 Art. 14080001, Verstellweg 9mm.
2) Montage ohne die lose Distanzbuchse, die bei der Spannrolle im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
für ArtikelSpannrolle:
14088402<BR/>14088403<BR/>14088404 für Artikel<BR/>Span
Typ:
TS 40-23<BR/>TS 40-28<BR/>TS 40-38 Typ
mit ArtikelSpannelement:
14080200<BR/>14080200<BR/>14080200 mit Artikel<BR/>Span
Größe:
2<BR/>2<BR/>2 Größe
d:
M10<BR/>M10<BR/>M10 mm
l:
70<BR/>70<BR/>70 mm
k:
6,4<BR/>6,4<BR/>6,4 mm
m1:
8<BR/>8<BR/>8 mm
m2:
6<BR/>6<BR/>6 mm
Rmin:
28,5<BR/>28,5<BR/>28,5 mm
Rmax:
44,5<BR/>35,5<BR/>35,5 mm
Gewicht:
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.