Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099100 Kettenspannrad KSP-R 06B-1 Z21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099100
EAN/GTIN:
     4067201277590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
DIN / ISO-Nr.:
06 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
3/8 x 7/32'' Zoll
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
da:
68,0 mm
d:
63,91 mm
A:
5,3 mm
A1:
7,0 mm
C:
1,0 mm
B:
16 mm
Toleranz B:
+0,26 / +0,13 mm
ND:
40 mm
B1:
12 mm
L:
18,3 mm
Tragzahl dyn.:
5,3 kN
Tragzahl stat.:
3,2 kN
Gewicht:
145 g
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr, Kettenspannrad, Idler wheels, Edelstahl, stainless, Idlers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.