Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140995082 Kettenradsatz RF 16 B-2 Z=13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-140995082
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     140995082
EAN/GTIN:
     4067201325857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenradsatz
Kettenradsätze
kettenradsatz

Werkstoff: Kettenräder aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Edelstahl.

Die Kettenräder können auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern werden sie in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2Z-Lager ermöglichen einen leichten Lauf. Maßgenaue Distanzscheiben gewährleisten einen einwandfreien Eingriff der Verzahnung in die Kette. Temperaturbereich: -20° bis +120°C.


Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
16 B-2 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
1'' x 17,02mm Zoll
passend zu Spannelement:
4 Größe
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
106,14 mm
W:
M20 mm
L:
120 mm
Gewicht:
1,90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.