Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099514 Kettenspannrad KSP-R 08B-1 14 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099514
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099514
EAN/GTIN:
     4067201277934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Ausführung:
A
DIN ISO Nr.:
08 B-1
Teilung (mm/Zoll):
1/2 x 5/16"
Zähnezahl:
14
Außendurchmesser [da]:
61,8 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
57,07 [mm]
Zahnbreite [A]:
7,2 [mm]
[A1]:
7,2 [mm]
[C]:
1,3 [mm]
Bohrung [B]:
16 [mm]
Bohrungstoleranz:
+0,26 / +0,13 [mm]
Außendurchmesser Lager [ND]:
40 [mm]
[B1]:
12 [mm]
Gesamtbreite [L]:
18,3 [mm]
Tragzahl dyn.:
5,3 [kN]
Tragzahl stat.:
3,2 [kN]
Gewicht:
117 [g]
Weitere Suchbegriffe: Idler wheels, rostfrei, Edelstahl, Kettenspannrad, Idlers, umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.