Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099521 Kettenspannrad KSP-R 08B-1 21 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099521
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099521
EAN/GTIN:
     4067201276050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannrad z21
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
DIN / ISO-Nr.:
08 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
1/2 x 5/16'' Zoll
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
da:
89,7 mm
d:
85,22 mm
A:
7,2 mm
A1:
7,2 mm
C:
1,3 mm
B:
16 mm
Toleranz B:
+0,26 / +0,13 mm
ND:
40 mm
B1:
12 mm
L:
18,3 mm
Tragzahl dyn.:
5,3 kN
Tragzahl stat.:
3,2 kN
Gewicht:
289 g
Weitere Suchbegriffe: umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr, Idler wheels, stainless, Kettenspannrad, rostfrei, Edelstahl, Idlers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.