Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099600 Kettenspannrad KSP-R 10B-1 17 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099600
EAN/GTIN:
     4067201278238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Ausführung:
A
DIN ISO Nr.:
10 B-1
Teilung (mm/Zoll):
5/8 x 3/8"
Zähnezahl:
17
Außendurchmesser [da]:
93,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
86,39 [mm]
Zahnbreite [A]:
9,1 [mm]
[A1]:
9,1 [mm]
[C]:
1,6 [mm]
Bohrung [B]:
16 [mm]
Bohrungstoleranz:
+0,26 / +0,13 [mm]
Außendurchmesser Lager [ND]:
40 [mm]
[B1]:
12 [mm]
Gesamtbreite [L]:
18,3 [mm]
Tragzahl dyn.:
5,3 [kN]
Tragzahl stat.:
3,2 [kN]
Gewicht:
355 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kettenspannrad, Edelstahl, umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr, rostfrei, Idlers, stainless, Idler wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.