Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099700 Kettenspannrad KSP-R 12B-1 15 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099700
EAN/GTIN:
     4067201278528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
DIN / ISO-Nr.:
12 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
3/4 x 7/16'' Zoll
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
99,8 mm
d:
91,63 mm
A:
11,1 mm
A1:
11,1 mm
C:
2,0 mm
B:
16 mm
Toleranz B:
+0,26 / +0,13 mm
ND:
40 mm
B1:
12 mm
L:
18,3 mm
Tragzahl dyn.:
5,3 kN
Tragzahl stat.:
3,2 kN
Gewicht:
470 g
Weitere Suchbegriffe: Idler wheels, umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr, Kettenspannrad, Edelstahl, stainless, Idlers, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.