Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099804 Spannelement 1500 N rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099804
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099804
EAN/GTIN:
     4067201019336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Spannelemente Standard


Werkstoff: 1.4301 bzw. 1.4308 (V2A). Diese Spannelemente eignen
sich für die Spannung herkömmlicher Ketten- und Riementriebe. Die
Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.
Für beide Spannrichtungen geeignet. Temperaturbereich -40 ° C bis +80 °C.

Weitere Informationen:
Größe:
4 Größe
Fmax. bei normal:
1500 N
Fmax. bei hart:
1875 N
s max. bei normal:
87,5 mm
s max. bei hart:
70 mm
D:
95 mm
E:
140 +2 -0,5 mm
G:
10 mm
H:
M 16 mm
J1:
175 mm
J2:
140 mm
K:
60 mm
L:
205 mm
M:
40 mm
N:
60 mm
O:
15 mm
P:
12,5 mm
Q:
42,0 mm
T:
20,5 mm
MA:
210 Nm
Gewicht:
4,30 kg
Weitere Suchbegriffe: tensioning element, rostfrei, SEI18, ROSTA, Spannelement, stainless, Kettenzubehör, SEI15, SEI40, SEI27, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 251,41*
€ 311,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,19*
€ 462,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,45*
€ 352,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.