Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14110500 Gleitschiene 2000mm 08 B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14110500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14110500
EAN/GTIN:
     4067201030492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
08 B-1 Nr.
Teilung:
1/2 x 5/16'' Zoll
Länge:
2 m m
B:
20 mm
H:
10 mm
b:
7,4 mm
h:
2,2 mm
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenführungsprofile, Fuehrungsschienen, Führungsschienen, Kettenfuehrung, Murtfeldt, Ketenführung, Gleitleisten, chain slide rails, Kettenfuehrungen, Kettenfuehrungsprofile, chain guide rails, Kettenführung, Kunststoff-Gleitleisten, Kunststoffgleitschinen, Kettenführungen, Kunststoffgleitleisten, Kunststoffgleitschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
1
€ 10,00*
ab € 13,81*
€ 24,37*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 21,94*
€ 42,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14110501
ab € 12,13*
Zubehör
Mädler
14110502
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.