Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010200 Keilriemenscheibe Al Z-1-rillig Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15010200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15010200
EAN/GTIN:
     4067201023197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
50 mm
Vorbohrung d ca.:
- mm
max. Bohrung:
22 mm
Kranzbreite h:
16 mm
ND ca.:
35 mm
L ca.:
28 mm
Gewicht ca.:
0,10 kg
Bemerkung:
* 1) Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt 50mm, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, 1-rillig, Riemenscheiben, v-belt pulley, v-belt pulleys, XPZ, Riemenscheibe, SPZ, 1 groove
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 17,82*
€ 21,40*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,27*
€ 38,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.