Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010800 Keilriemenscheibe Al Z-1-rillig Ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15010800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15010800
EAN/GTIN:
     4067201023234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
80 mm
Vorbohrung d ca.:
10 mm
max. Bohrung:
28 mm
Kranzbreite h:
16 mm
ND ca.:
48 mm
L ca.:
28 mm
Gewicht ca.:
0,40 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, XPZ, Riemenscheiben, v-belt pulley, SPZ, v-belt pulleys, 1-rillig, 1 groove, Riemenscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
1
€ 10,00*
ab € 18,82*
€ 23,38*
8 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,48*
€ 41,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15110800
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.