Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15021400 Keilriemenscheibe Al Z-2-rillig Ø 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15021400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15021400
EAN/GTIN:
     4067201045199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Grauguss
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Rillen:
2
Profil:
XPZ/SPZ/Z(10)
Nenndurchmesser [D1]:
140 [mm]
Vorbohrung (ca.) [d]:
12 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser:
35 [mm]
Kranzbreite [h]:
28 [mm]
Nabendurchmesser (ca.) [ND]:
60 [mm]
Gesamlänge (ca.) [L]:
40 [mm]
Gewicht:
1,00 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe spz, normalkeilriemen, 2-rillig, Riemenscheiben, v-belt pulleys, SPZ, 2 groove, v-belt pulley, Riemenscheibe, XPZ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 44,10*
€ 54,72*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 89,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
15121400
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.