Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15030600 Keilriemenscheibe Al Z-3-rillig Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15030600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15030600
EAN/GTIN:
     4067201024507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
63 mm
Vorbohrung d ca.:
- mm
max. Bohrung:
25 mm
Kranzbreite h:
40 mm
ND ca.:
- mm
L ca.:
40 mm
Gewicht ca.:
0,3 kg
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, normalkeilriemen, 3-rillig, Riemenscheiben, 3 groove, SPZ, v-belt pulley, v-belt pulleys, XPZ, Riemenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15130600
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.