Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15032200 Keilriemenscheibe Al Z-3-rillig Ø 224mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15032200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15032200
EAN/GTIN:
     4067201030416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
224 mm
Vorbohrung d ca.:
14 mm
max. Bohrung:
45 mm
Kranzbreite h:
40 mm
ND ca.:
75 mm
L ca.:
45 mm
Gewicht ca.:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, normalkeilriemen, 3-rillig keilriemenscheibe, 3 groove, Riemenscheiben, 3-rillig, v-belt pulleys, SPZ, v-belt pulley, XPZ, Riemenscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 102,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 167,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15132200
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.