Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15033100 Keilriemenscheibe Al Z-3-rillig Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15033100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15033100
EAN/GTIN:
     4067201030447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
315 mm
Vorbohrung d ca.:
14 mm
max. Bohrung:
45 mm
Kranzbreite h:
40 mm
ND ca.:
75 mm
L ca.:
50 mm
Gewicht ca.:
4,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, normalkeilriemen, 3-rillig keilriemenscheibe, v-belt pulley, 3-rillig, 3 groove, Riemenscheibe, v-belt pulleys, Riemenscheiben, XPZ, SPZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 163,59*
€ 203,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,56*
€ 314,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15133100
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.