Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15110700 Keilriemenscheibe GG Z-/10-1 TP= 1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15110700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15110700
EAN/GTIN:
     4067201022176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben


Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse,
zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die
Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe.
B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende
Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig.
rü = rückspringend. v = vorspringend.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
71 mm
Bauart:
V Bauart
Ausführung:
1 Ausführung
h:
16 mm
L:
22 mm
Nabenlage:
ev 6 zum Kranz
Taper-Buchse:
1108 Nr.
Bohrung d min.:
9 mm
Bohrung d max.:
28 mm
Gewicht ca.:
0,40 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillen-Scheibe, Keilrillen-Scheiben, Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, taper keilriemenscheibe, din 2215, mädler keilriemenscheibe, v-belt pulleys, taper bush, v-belt pulley, Taperbuchse, SPZ, 1-rillig, Riemenscheibe, XPZ, 1 groove, Riemenscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
271
1
€ 10,00*
ab € 3,13*
€ 4,54*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 8,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.