Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15113100 Keilriemenscheibe GG Z-/10-1 TP= 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15113100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15113100
EAN/GTIN:
     4067201012535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben


Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse,
zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die
Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe.
B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende
Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig.
rü = rückspringend. v = vorspringend.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
315 mm
Bauart:
B Bauart
Ausführung:
4 Ausführung
h:
16 mm
L:
32 mm
Nabenlage:
bv 8 zum Kranz
Taper-Buchse:
2012 Nr.
Bohrung d min.:
12 mm
Bohrung d max.:
50 mm
Gewicht ca.:
4,80 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillen-Scheibe, Keilrillen-Scheiben, Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, taper keilriemenscheibe, din 2215, mädler keilriemenscheibe, XPZ, taper bush, Riemenscheiben, Taperbuchse, v-belt pulleys, 1 groove, v-belt pulley, SPZ, 1-rillig, Riemenscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 20,01*
€ 28,99*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,84*
€ 48,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.