Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15221100 Keilriemenscheibe AL A-2-rillig Ø 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15221100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15221100
EAN/GTIN:
     4067201028741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
112 mm
Vorbohrung d ca.:
12 mm
max. Bohrung:
35 mm
Kranzbreite h:
35 mm
ND ca.:
60 mm
L ca.:
45 mm
Gewicht ca.:
1,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe 2-rillig ungebohrt, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, 2-rillig, v-belt pulley, XPA, Riemenscheibe, 2 groove, SPA, Riemenscheiben, v-belt pulleys
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 37,14*
€ 46,10*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,15*
€ 75,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15321100
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.